Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Carbon-Potentiometer mit Schubverriegelungswelle, 1 kΩ, 0.05 W, linear, Lötstift


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Carbon-Potentiometer mit Schubverriegelungswelle, 1 kΩ, 0.05 W, linear, Lötstift
Carbon-Potentiometer mit Schubverriegelungswelle, 1 kΩ, 0.05 W, linear, Lötstift
Artikel-Nr.:
     4502-07E6250
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     PTP901-030F-102B2
EAN/GTIN:
     4099879966346
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Potentiometer Carbon
Potentiometer
Potenziometer
Poti
Carbon-Potentiometer, PTP901-030F-102B2, Bourns Electronics GmbH Das Schaltfeld verfügt über eine Welle mit Druckverriegelungsmechanismus für eine einfache Bedienung und Kontrolle. Features * Kohlenstoff Element * Option Mittelrastung
Weitere Informationen:
Anschluss:
Lötstift
Ausführung:
Carbon-Potentiometer mit Schubverriegelungswelle
Breite:
9.5 mm
Drehbereich (mechanisch):
310 °
Durchmesser der Achse:
6 mm
Kontaktabstand:
RM 2,5
Leistung:
0.05 W
max. Anzahl der Umdrehungen:
1
max. Temperatur:
55 °C
min. Temperatur:
-10 °C
Montage:
gewinkelt
ohmscher Widerstand:
1 kΩ
Widerstandsverlauf:
linear
Ursprungsland:
TW
Gewicht:
0.004 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: bourns electronics potentiometer, potentiometer carbon, Passive Bauelemente, Resistor, Widerstand, Wiederstand, Drehpotentiometer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.686,68*
  
Preis gilt ab 10.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 1.686,71*
€ 2.007,18
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1.686,68*
€ 2.007,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.