|  |
 |
| Artikel-Nr.: 4502-07E6119 Herst.-Nr.: PTL20-10R1-102B2 EAN/GTIN: 4099879965059 |
| | |
|
|  |  |
 | Abbildung kann abweichen. Carbon-Schiebepotentiometer, PTL20-10R1-102B2, Bourns Carbon-Schiebepotentiometer mit roter LED, 1 kΩ, 0,05 W, Lötstift Features * Kohlenstoff-Element * Option Mittelrastung * Sortiment an Widerstandskegel * Verschiedene Hebelgrößen Weitere Informationen:  |  | Anschluss: | Lötstift | Ausführung: | Carbon-Schiebepotentiometer | Breite: | 9 mm | Länge: | 35 mm | Leistung: | 0.05 W | max. Temperatur: | 55 °C | min. Temperatur: | -10 °C | Montage: | gerade | ohmscher Widerstand: | 1 kΩ | Widerstandsverlauf: | linear | Ursprungsland: | TW | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
|  |  |
 | |  |  |
| |