Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Carbon-Schiebepotentiometer, 1 kΩ, 0.2 W, linear, Lötstift, PTA3043-2010CIB102


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Carbon-Schiebepotentiometer, 1 kΩ, 0.2 W, linear, Lötstift, PTA3043-2010CIB102
Carbon-Schiebepotentiometer, 1 kΩ, 0.2 W, linear, Lötstift, PTA3043-2010CIB102
Artikel-Nr.:
     4502-07E5757
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     PTA3043-2010CIB102
EAN/GTIN:
     4099879961433
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schiebepotentiometer
schiebepotentiometer
Abbildung kann abweichen. Carbon-Schiebepotentiometer, PTA3043-2010CIB102, Bourns Carbon-Schiebepotentiometer, 1 kΩ, 0,2 W, Lötstift Features * Kohlenstoff Element * Metallgehäuse * Option Mittelrastung * Option Staubschutzhaube * RoHS-konform
Weitere Informationen:
Anschluss:
Lötstift
Ausführung:
Carbon-Schiebepotentiometer
Breite:
9 mm
Länge:
45 mm
Leistung:
0.2 W
max. Temperatur:
50 °C
min. Temperatur:
-10 °C
Montage:
gerade
ohmscher Widerstand:
1 kΩ
Widerstandsverlauf:
linear
Ursprungsland:
CN
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 1,12*
  
Preis gilt ab 1.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 1,12*
€ 1,33
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 1,10*
€ 1,31
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 1,08*
€ 1,29
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,01*
€ 1,20
pro Stück
ab 500000 Stück
€ 1,00*
€ 1,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.