Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehknopfzähler H-22-6M-SB


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Drehknopfzähler H-22-6M-SB
Drehknopfzähler H-22-6M-SB
Artikel-Nr.:
     4502-07E4862
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     H-22-6M-SB
EAN/GTIN:
     4099889343564
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Knöpfe
Einstellknopf
Analogeinstellknopf
Analog-Einstellknopf
Drehknopfzähler, H-22-6M-SB, Bourns Features * Keine Rückwirkung * Kompakt - benötigt nur minimalen Platz im Schaltschrank (22,2 mm Durchmesser erforderlich) * Zur Verwendung mit Präzisionspotentiometern oder anderen rotierenden Geräten, bis zu 15 Umdrehungen * Ausgelegt für Metallwelle * Hohe Kraft "Klick-Bremse"
Weitere Informationen:
Arretierung:
Feststellbremse
Ausführung:
analog
Durchmesser:
22.2 mm
Für Achsdurchmesser:
6 mm
Höhe:
21.3 mm
Material:
Metall
max. Anzahl der Umdrehungen:
15
Ursprungsland:
CN
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Drehknopf, Drehknopfzähler
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 130,40*
  
Preis gilt ab 6 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (€ 13,04* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 6 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.