Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Widerstand, Dünnschicht, SMD 1206 (3216), 255 Ω, 0.25 W, ±0,1 %, CRT1206-BY-2550


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Widerstand, Dünnschicht, SMD 1206 (3216), 255 Ω, 0.25 W, ±0,1 %, CRT1206-BY-2550
Widerstand, Dünnschicht, SMD 1206 (3216), 255 Ω, 0.25 W, ±0,1 %, CRT1206-BY-2550
Artikel-Nr.:
     4502-07E4644
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     CRT1206-BY-2550ELF
EAN/GTIN:
     4099879188854
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
SMD Widerstand
smd widerstand
SMD-Dünnschichtwiderstand, CRT1206-BY-2550ELF, Bourns Widerstand, Dünnschicht, SMD 1206, 255 Ω, 0.25 W, ±0.1 % Features * Ultra-enge Toleranz * Großer Widerstandsbereich * RoHS-konform
Weitere Informationen:
Bauform:
SMD 1206 (3216)
Breite:
1.55 mm
Höhe:
0.55 mm
Länge:
3.05 mm
Leistung:
0.25 W
max. Temperatur:
155 °C
min. Temperatur:
-55 °C
ohmscher Widerstand:
255 Ω
Technologie:
Dünnschicht
Temperaturkoeffizient:
±25 ppm/K
Toleranz:
±0,1 %
Ursprungsland:
TW
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Passive Bauelemente, Resistor, Widerstand, Wiederstand, Dünnschichtwiderstand
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 1.050,00*
1 Packung enthält 5.000 Stück (€ 0,21* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.