Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Widerstand, Dünnschicht, SMD 0603 (1608), 1 kΩ, 0.1 W, ±0,01 %, CRT0603-PW-1001E


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Widerstand, Dünnschicht, SMD 0603 (1608), 1 kΩ, 0.1 W, ±0,01 %, CRT0603-PW-1001E
Widerstand, Dünnschicht, SMD 0603 (1608), 1 kΩ, 0.1 W, ±0,01 %, CRT0603-PW-1001E
Artikel-Nr.:
     4502-07E4286
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     CRT0603-PW-1001ELF
EAN/GTIN:
     4099879185297
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
SMD Widerstand
smd widerstand
SMD-Dünnschichtwiderstand, CRT0603-PW-1001ELF, Bourns Widerstand, Dünnschicht, SMD 0603, 1 kΩ, 0.1 W, ±0.01 % Features * Ultra-enge Toleranz * Großer Widerstandsbereich * RoHS-konform
Weitere Informationen:
Bauform:
SMD 0603 (1608)
Breite:
0.8 mm
Höhe:
0.45 mm
Länge:
1.55 mm
Leistung:
0.1 W
max. Temperatur:
155 °C
min. Temperatur:
-55 °C
ohmscher Widerstand:
1 kΩ
Technologie:
Dünnschicht
Temperaturkoeffizient:
±10 ppm/K
Toleranz:
±0,01 %
Ursprungsland:
TW
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Passive Bauelemente, Resistor, Widerstand, Wiederstand, Dünnschichtwiderstand
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5.908,48*
  
Preis gilt ab 50.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5000 Stück
€ 5.908,50*
€ 7.031,12
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 5.908,48*
€ 7.031,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.