Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Widerstand, Dünnschicht, SMD 0603 (1608), 0 Ω, 0.125 W, ±1 %, MCT 0603-50 B5 0R0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Widerstand, Dünnschicht, SMD 0603 (1608), 0 Ω, 0.125 W, ±1 %, MCT 0603-50 B5 0R0
Widerstand, Dünnschicht, SMD 0603 (1608), 0 Ω, 0.125 W, ±1 %, MCT 0603-50 B5 0R0
Widerstand, Dünnschicht, SMD 0603 (1608), 0 Ω, 0.125 W, ±1 %, MCT 0603-50 B5 0R0
Artikel-Nr.:
     4502-07E400
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     MCT 0603-50 B5 0R00
EAN/GTIN:
     4099879183187
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
SMD Widerstand
smd widerstand
SMD-Dünnschichtwiderstand, MCT 0603-50 B5 0R00, Beyschlag Widerstand, Dünnschicht, SMD 0603, 0 Ω, 0.125 W, ±1 % Features * Geprüft nach EN 140401-801 * Ausgezeichnete Gesamtstabilität: Klasse 0,5 * Fortschrittliche Dünnschichttechnologie * Kompatibel mit bleifreien und bleihaltigen Lötprozessen (Pb) * Bleifrei (Pb) und RoHS-konform
Weitere Informationen:
Bauform:
SMD 0603 (1608)
Breite:
0.8 mm
Höhe:
0.45 mm
Länge:
1.55 mm
Leistung:
0.125 W
max. Temperatur:
125 °C
min. Temperatur:
-55 °C
ohmscher Widerstand:
0 Ω
Technologie:
Dünnschicht
Temperaturkoeffizient:
±50 ppm/K
Toleranz:
±1 %
Ursprungsland:
IL
Gewicht:
0.00003 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Passive Bauelemente, Resistor, Widerstand, Wiederstand, Adressierbrücke, Codierbrücke, Jumper, Kodierbrücke, Kurzschlussbrücke, Kurzschlussstecker, Steckbrücke, Dünnschichtwiderstand, Steckverbinder, Steckverbindung, Labor- und Messtechnik-Steckverbindung, Laborsteckverbinder, Laborsteckverbindung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,102*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,167*
€ 0,199
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,152*
€ 0,181
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,151*
€ 0,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,137*
€ 0,163
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,131*
€ 0,156
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,102*
€ 0,121
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.