Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Widerstand, Dickschicht, SMD 1206 (3216), 820 mΩ, 0.5 W, ±1 %, CRM1206-FX-R820EL


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Widerstand, Dickschicht, SMD 1206 (3216), 820 mΩ, 0.5 W, ±1 %, CRM1206-FX-R820EL
Widerstand, Dickschicht, SMD 1206 (3216), 820 mΩ, 0.5 W, ±1 %, CRM1206-FX-R820EL
Artikel-Nr.:
     4502-07E3498
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     CRM1206-FX-R820ELF
EAN/GTIN:
     4099879180261
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
Metallbandwiderstand
Strommesswiderstand
Widerstand, CRM1206-FX-R820ELF, BOURNS Chip-Widerstand zur Strommessung mit hoher Leistung. Features * Dickschichttechnologie * RoHS-konform Anwendungen * Strommessung * Stromversorgungen * Schrittmotorantriebe * Snubber-Widerstand für Flyback-Netzteile
Weitere Informationen:
Bauform:
SMD 1206 (3216)
Breite:
1.6 mm
Höhe:
0.55 mm
Länge:
3.1 mm
Leistung:
0.5 W
max. Temperatur:
155 °C
min. Temperatur:
-55 °C
ohmscher Widerstand:
820 mΩ
Technologie:
Dickschicht
Temperaturkoeffizient:
±100 ppm/K
Toleranz:
±1 %
Ursprungsland:
TW
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: SMD Widerstand, bourns dickfilmwiderstand, dickfilmwiderstand, Passive Bauelemente, Resistor, Widerstand, Wiederstand
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1051
10
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,0428*
€ 0,2505*
Lager 4502
1000
pro Packung
Frei Haus
ab € 1,63*
€ 1,79*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Packungen
€ 1,79*
€ 2,1301
pro Packung
ab 5000 Packungen
€ 1,69*
€ 2,0111
pro Packung
ab 10000 Packungen
€ 1,66*
€ 1,9754
pro Packung
ab 25000000 Packungen
€ 1,63*
€ 1,9397
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,163* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Packungen
Mindestbestellmenge: 1000 Packungen ( entspricht € 1.790,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Panasonic
ERJ8BQFR82V
ab € 0,0475*
Ähnlich
Vishay
RCWE1206R820FKEA
ab € 0,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.