Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Widerstand, Dickschicht, SMD 1206 (3216), 10 kΩ, 0.5 W, ±1 %, CRM1206-FX-1002ELF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Widerstand, Dickschicht, SMD 1206 (3216), 10 kΩ, 0.5 W, ±1 %, CRM1206-FX-1002ELF
Widerstand, Dickschicht, SMD 1206 (3216), 10 kΩ, 0.5 W, ±1 %, CRM1206-FX-1002ELF
Artikel-Nr.:
     4502-07E3389
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     CRM1206-FX-1002ELF
EAN/GTIN:
     4099879179913
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
SMD Widerstand
Widerstand
Widerstand, CRM1206-FX-1002ELF, BOURNS Chip-Widerstand zur Strommessung mit hoher Leistung. Features * Dickschichttechnologie * RoHS-konform Anwendungen * Strommessung * Stromversorgungen * Schrittmotorantriebe * Snubber-Widerstand für Flyback-Netzteile
Weitere Informationen:
Bauform:
SMD 1206 (3216)
Breite:
1.6 mm
Höhe:
0.55 mm
Länge:
3.1 mm
Leistung:
0.5 W
max. Temperatur:
155 °C
min. Temperatur:
-55 °C
ohmscher Widerstand:
10 kΩ
Technologie:
Dickschicht
Temperaturkoeffizient:
±100 ppm/K
Toleranz:
±1 %
Ursprungsland:
TW
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Widerstände, bourns dickfilmwiderstand, dickfilmwiderstand, Passive Bauelemente, Resistor, Wiederstand
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 302,98*
  
Preis gilt ab 100.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10000 Stück
€ 303,00*
€ 360,57
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 302,98*
€ 360,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.