Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Widerstand, Dickschicht, SMD 0805 (2012), 51 Ω, 0.25 W, ±1 %, CRM0805-FX-51R0ELF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Widerstand, Dickschicht, SMD 0805 (2012), 51 Ω, 0.25 W, ±1 %, CRM0805-FX-51R0ELF
Widerstand, Dickschicht, SMD 0805 (2012), 51 Ω, 0.25 W, ±1 %, CRM0805-FX-51R0ELF
Artikel-Nr.:
     4502-07E3367
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     CRM0805-FX-51R0ELF
EAN/GTIN:
     4099879179838
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
Leistungswiderstand
Metallbandwiderstand
Widerstand, CRM0805-FX-51R0ELF, BOURNS Der CRM0805-FX-51R0ELF ist ein Dickschicht-Leistungswiderstand mit einer Leistung von 2 Watt im Standard 2512-Chipformat. Dieses Produkt hat einen sehr breiten Widerstandsbereich und eignet sich daher für verschiedene Anwendungen in Stromversorgungsschaltungen, einschließlich Strommessung und Strombegrenzung. Features * Dickschichttechnologie * Ausgezeichnete Wärmeableitung * RoHS-konform Anwendungen * Strommessung * Stromversorgungen * Schrittmotorantriebe * Eingangsverstärker
Weitere Informationen:
Bauform:
SMD 0805 (2012)
Breite:
1.2 mm
Höhe:
0.5 mm
Länge:
2 mm
Leistung:
0.25 W
max. Temperatur:
155 °C
min. Temperatur:
-55 °C
ohmscher Widerstand:
51 Ω
Technologie:
Dickschicht
Temperaturkoeffizient:
±100 ppm/K
Toleranz:
±1 %
Ursprungsland:
TW
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Strommesswiderstand, SMD Widerstand, Widerstand, Widerstände, bourns leistungswiderstand, leistungswiderstand, widerstand 0,25w, Passive Bauelemente, Resistor, Wiederstand
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
10000
Frei Haus
ab € 0,0507*
€ 0,0619*
2 Tage
4028
10
€ 14,99*
ab € 0,0128*
€ 0,0738*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10000 Stück
€ 0,0619*
€ 0,0737
pro Stück
ab 25000000 Stück
€ 0,0507*
€ 0,0603
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10000 Stück ( entspricht € 619,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.