Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Widerstand, Dickschicht, SMD 2512 (6330), 390 mΩ, 1 W, ±1 %, CRL2512-FW-R390ELF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Widerstand, Dickschicht, SMD 2512 (6330), 390 mΩ, 1 W, ±1 %, CRL2512-FW-R390ELF
Widerstand, Dickschicht, SMD 2512 (6330), 390 mΩ, 1 W, ±1 %, CRL2512-FW-R390ELF
Artikel-Nr.:
     4502-07E3336
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     CRL2512-FW-R390ELF
EAN/GTIN:
     4099879179548
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
SMD Widerstand
bourns dickfilmwiderstand
SMD-Dickschichtwiderstand, CRL2512-FW-R390ELF, Bourns Widerstand, Dickschicht, SMD 2512, 390 mΩ, 1 W, ±1 % Features * Werte von 0,02 bis 9,10 Ohm * Band- und Spulenverpackung * RoHS-konform
Weitere Informationen:
Bauform:
SMD 2512 (6330)
Breite:
3 mm
Höhe:
0.6 mm
Länge:
6.3 mm
Leistung:
1 W
max. Temperatur:
125 °C
min. Temperatur:
-55 °C
ohmscher Widerstand:
390 mΩ
Technologie:
Dickschicht
Temperaturkoeffizient:
±200 ppm/K
Toleranz:
±1 %
Ursprungsland:
TW
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: dickfilmwiderstand, smd widerstand 1w, Passive Bauelemente, Resistor, Widerstand, Wiederstand
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.171,58*
  
Preis gilt ab 40.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4000 Stück
€ 1.171,60*
€ 1.394,20
pro Stück
ab 40000 Stück
€ 1.171,58*
€ 1.394,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.