Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Widerstand, Dickschicht, SMD 2512 (6330), 4.3 Ω, 1 W, ±1 %, CRL2512-FW-4R30ELF


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Widerstand, Dickschicht, SMD 2512 (6330), 4.3 Ω, 1 W, ±1 %, CRL2512-FW-4R30ELF
Widerstand, Dickschicht, SMD 2512 (6330), 4.3 Ω, 1 W, ±1 %, CRL2512-FW-4R30ELF
Artikel-Nr.:
     4502-07E3311
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     CRL2512-FW-4R30ELF
EAN/GTIN:
     4099879179296
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
SMD Widerstand
bourns dickfilmwiderstand
SMD-Dickschichtwiderstand, CRL2512-FW-4R30ELF, Bourns Widerstand, Dickschicht, SMD 2512, 4.3 Ω, 1 W, ±1 % Features * Werte von 0,02 bis 9,10 Ohm * Band- und Spulenverpackung * RoHS-konform
Weitere Informationen:
Bauform:
SMD 2512 (6330)
Breite:
3 mm
Höhe:
0.6 mm
Länge:
6.3 mm
Leistung:
1 W
max. Temperatur:
125 °C
min. Temperatur:
-55 °C
ohmscher Widerstand:
4.3 Ω
Technologie:
Dickschicht
Temperaturkoeffizient:
±200 ppm/K
Toleranz:
±1 %
Ursprungsland:
TW
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: dickfilmwiderstand, smd widerstand 1w, Passive Bauelemente, Resistor, Widerstand, Wiederstand
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 609,48*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 4.000 Stück (ab € 0,15237* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 678,80*
€ 807,772
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 674,04*
€ 802,1076
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 660,76*
€ 786,3044
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 643,00*
€ 765,17
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 609,48*
€ 725,2812
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.