Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Widerstand, Dickschicht, SMD 0805 (2012), 100 mΩ, 0.125 W, ±5 %, CRL0805-JW-R100


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Widerstand, Dickschicht, SMD 0805 (2012), 100 mΩ, 0.125 W, ±5 %, CRL0805-JW-R100
Widerstand, Dickschicht, SMD 0805 (2012), 100 mΩ, 0.125 W, ±5 %, CRL0805-JW-R100
Artikel-Nr.:
     4502-07E3116
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     CRL0805-JW-R100ELF
EAN/GTIN:
     4099879177612
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
SMD Widerstand
Widerstand
SMD-Dickschichtwiderstand, CRL0805-JW-R100ELF, Bourns Widerstand, Dickschicht, SMD 0805, 100 mΩ, 0.125 W, ±5 % Features * Werte von 0,02 bis 9,10 Ohm * Band- und Spulenverpackung * RoHS-konform
Weitere Informationen:
Bauform:
SMD 0805 (2012)
Breite:
1.2 mm
Höhe:
0.5 mm
Länge:
2 mm
Leistung:
0.125 W
max. Temperatur:
125 °C
min. Temperatur:
-55 °C
ohmscher Widerstand:
100 mΩ
Technologie:
Dickschicht
Temperaturkoeffizient:
±200 ppm/K
Toleranz:
±5 %
Ursprungsland:
TW
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Widerstände, bourns dickfilmwiderstand, dickfilmwiderstand, Passive Bauelemente, Resistor, Wiederstand
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
10000
Frei Haus
ab € 0,0712*
€ 0,0801*
1 Tag
792
10
€ 14,99*
ab € 0,0271*
€ 0,1056*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10000 Stück
€ 0,0801*
€ 0,0953
pro Stück
ab 25000000 Stück
€ 0,0712*
€ 0,0847
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10000 Stück ( entspricht € 801,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
TE Connectivity
RL73K2AR10JTD
ab € 0,0563*
Ähnlich
TE Connectivity
RL73K2AR10JTD
ab € 0,0364*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.