Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Widerstand, Dickschicht, SMD 0603 (1608), 430 mΩ, 0.1 W, ±1 %, CRL0603-FW-R430EL


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Widerstand, Dickschicht, SMD 0603 (1608), 430 mΩ, 0.1 W, ±1 %, CRL0603-FW-R430EL
Widerstand, Dickschicht, SMD 0603 (1608), 430 mΩ, 0.1 W, ±1 %, CRL0603-FW-R430EL
Artikel-Nr.:
     4502-07E3030
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     CRL0603-FW-R430ELF
EAN/GTIN:
     4099879176950
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
SMD Widerstand
bourns dickfilmwiderstand
SMD-Dickschichtwiderstand, CRL0603-FW-R430ELF, Bourns Widerstand, Dickschicht, SMD 0603, 430 mΩ, 0.1 W, ±1 % Features * Werte von 0,02 bis 9,10 Ohm * Band- und Spulenverpackung * RoHS-konform
Weitere Informationen:
Bauform:
SMD 0603 (1608)
Breite:
0.8 mm
Höhe:
0.45 mm
Länge:
1.6 mm
Leistung:
0.1 W
max. Temperatur:
125 °C
min. Temperatur:
-55 °C
ohmscher Widerstand:
430 mΩ
Technologie:
Dickschicht
Temperaturkoeffizient:
±200 ppm/K
Toleranz:
±1 %
Ursprungsland:
TW
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: dickfilmwiderstand, Passive Bauelemente, Resistor, Widerstand, Wiederstand
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
4140
10
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,0374*
€ 0,3452*
Lager 4502
500
pro Packung
Frei Haus
ab € 2,24*
€ 2,47*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Packungen
€ 2,47*
€ 2,9393
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 2,43*
€ 2,8917
pro Packung
ab 5000 Packungen
€ 2,30*
€ 2,737
pro Packung
ab 10000 Packungen
€ 2,26*
€ 2,6894
pro Packung
ab 25000000 Packungen
€ 2,24*
€ 2,6656
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,224* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Packungen
Mindestbestellmenge: 500 Packungen ( entspricht € 1.235,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.