Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Widerstand, Dickschicht, SMD 2512 (6330), 390 Ω, 1 W, ±5 %, CR2512-JW-391ELF


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Widerstand, Dickschicht, SMD 2512 (6330), 390 Ω, 1 W, ±5 %, CR2512-JW-391ELF
Widerstand, Dickschicht, SMD 2512 (6330), 390 Ω, 1 W, ±5 %, CR2512-JW-391ELF
Artikel-Nr.:
     4502-07E2889
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     CR2512-JW-391ELF
EAN/GTIN:
     4099879175878
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
SMD Widerstand
bourns dickfilmwiderstand
Widerstand, CR2512-JW-391ELF, BOURNS Der CR2512-JW-391ELF ist ein Dickschichtwiderstand mit einem dreilagigen Anschlussverfahren mit Nickelbarriere, das ein Auslaugen verhindert und eine hervorragende Lötbarkeit bietet. Features * RoHS-konform * Enge Toleranz der unteren Elektrodenbreite
Weitere Informationen:
Bauform:
SMD 2512 (6330)
Breite:
3 mm
Höhe:
0.6 mm
Länge:
6.3 mm
Leistung:
1 W
max. Temperatur:
155 °C
min. Temperatur:
-55 °C
ohmscher Widerstand:
390 Ω
Technologie:
Dickschicht
Temperaturkoeffizient:
±200 ppm/K
Toleranz:
±5 %
Ursprungsland:
TW
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: dickfilmwiderstand, smd widerstand 1w, Passive Bauelemente, Resistor, Widerstand, Wiederstand
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 284,40*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 4.000 Stück (ab € 0,0711* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 349,24*
€ 415,5956
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 329,80*
€ 392,462
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 313,32*
€ 372,8508
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 307,84*
€ 366,3296
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 284,40*
€ 338,436
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.