Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Widerstand, Dickschicht, SMD 2010 (5025), 51.1 Ω, 0.5 W, ±1 %, CR2010-FX-51R1ELF


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Widerstand, Dickschicht, SMD 2010 (5025), 51.1 Ω, 0.5 W, ±1 %, CR2010-FX-51R1ELF
Widerstand, Dickschicht, SMD 2010 (5025), 51.1 Ω, 0.5 W, ±1 %, CR2010-FX-51R1ELF
Artikel-Nr.:
     4502-07E2707
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     CR2010-FX-51R1ELF
EAN/GTIN:
     4099879174024
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
SMD Widerstand
bourns dickfilmwiderstand
Widerstand, CR2010-FX-51R1ELF, BOURNS Der CR2010-FX-51R1ELF ist ein Dickschichtwiderstand mit einem dreilagigen Anschlussverfahren mit Nickelbarriere, das ein Auslaugen verhindert und eine hervorragende Lötbarkeit bietet. Features * RoHS-konform * Enge Toleranz der unteren Elektrodenbreite
Weitere Informationen:
Bauform:
SMD 2010 (5025)
Breite:
2.5 mm
Höhe:
0.6 mm
Länge:
5 mm
Leistung:
0.5 W
max. Temperatur:
155 °C
min. Temperatur:
-55 °C
ohmscher Widerstand:
51.1 Ω
Technologie:
Dickschicht
Temperaturkoeffizient:
±100 ppm/K
Toleranz:
±1 %
Ursprungsland:
TW
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: dickfilmwiderstand, Passive Bauelemente, Resistor, Widerstand, Wiederstand
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 405,72*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 4.000 Stück (ab € 0,10143* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 477,56*
€ 568,2964
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 471,60*
€ 561,204
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 435,44*
€ 518,1736
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 419,72*
€ 499,4668
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 405,72*
€ 482,8068
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.