Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Widerstand, Metallfilm, SMD 0207, MELF, 150 Ω, 1 W, ±1 %, MMB 0207 TK50 1% 150R


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Widerstand, Metallfilm, SMD 0207, MELF, 150 Ω, 1 W, ±1 %, MMB 0207 TK50 1% 150R
Widerstand, Metallfilm, SMD 0207, MELF, 150 Ω, 1 W, ±1 %, MMB 0207 TK50 1% 150R
Artikel-Nr.:
     4502-07E236
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     MMB 0207 TK50 1% 150R
EAN/GTIN:
     4099879172303
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
MELF-Widerstand
Metallfilmwiderstand
SMD Widerstand
metallfilmwiderstand vishay
SMD-Dünnschicht-Widerstände Bauform 0207 MELF 0,4 Watt Toleranz 1,0 % Typ Vishay/Beyschlag MMB 0207 Professional.
Weitere Informationen:
Bauform:
SMD 0207
Durchmesser:
2.2 mm
Gehäuse:
MELF
Länge:
5.8 mm
Leistung:
1 W
max. Temperatur:
155 °C
min. Temperatur:
-55 °C
ohmscher Widerstand:
150 Ω
Technologie:
Metallfilm
Temperaturkoeffizient:
±50 ppm/K
Toleranz:
±1 %
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.00011 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: metallfilmwiderstand, metallfilmwiderstand 1w, Passive Bauelemente, Resistor, Widerstand, Wiederstand, Dünnschichtwiderstand
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 201,98*
  
Preis gilt ab 20.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2000 Stück
€ 202,00*
€ 240,38
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 201,98*
€ 240,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.