Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Widerstand, Dickschicht, SMD 1206 (3216), 2.05 kΩ, 0.25 W, ±1 %, CR1206-FX-2051E


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Widerstand, Dickschicht, SMD 1206 (3216), 2.05 kΩ, 0.25 W, ±1 %, CR1206-FX-2051E
Widerstand, Dickschicht, SMD 1206 (3216), 2.05 kΩ, 0.25 W, ±1 %, CR1206-FX-2051E
Artikel-Nr.:
     4502-07E2051
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     CR1206-FX-2051ELF
EAN/GTIN:
     4099879170965
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
SMD Widerstand
Widerstand
SMD-Dickschichtwiderstand, CR1206-FX-2051ELF, Bourns Features * RoHS-konform * Enge Toleranzen der unteren Elektrodenbreite * Geeignet für alle Arten von Lötprozessen * Papierband auf Spule für automatische Bestückung
Weitere Informationen:
Bauform:
SMD 1206 (3216)
Breite:
1.6 mm
Höhe:
0.55 mm
Länge:
3.2 mm
Leistung:
0.25 W
max. Temperatur:
155 °C
min. Temperatur:
-55 °C
ohmscher Widerstand:
2.05 kΩ
Technologie:
Dickschicht
Temperaturkoeffizient:
±100 ppm/K
Toleranz:
±1 %
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Widerstände, bourns dickfilmwiderstand, dickfilmwiderstand, Passive Bauelemente, Resistor, Wiederstand
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0204*
  
Preis gilt ab 12.500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25000 Stück
€ 0,0237*
€ 0,0282
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,0229*
€ 0,0273
pro Stück
ab 125000 Stück
€ 0,0217*
€ 0,0258
pro Stück
ab 250000 Stück
€ 0,0212*
€ 0,0252
pro Stück
ab 12500000 Stück
€ 0,0204*
€ 0,0243
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.