|  |
 |
| Artikel-Nr.: 4502-06P8051 Herst.-Nr.: ED-582 EAN/GTIN: 4099891549855 |
| | |
|
|  |  |
 | Abbildung kann abweichen. Ethernet zu RTD-Gerät, ED-582, Brainboxes Ethernet zu RTD-Gerät, 4 Eingangskanäle. Das Gerät kann über ein einfaches ASCII-TCP-Protokoll oder ASCII über einen virtuellen COM-Port gesteuert werden. Zusätzlich liefert Brainboxes eine Reihe von APIs und Beispielcode, um mit dem Gerät über Microsoft .NET Framework Visual Basic, C#, C++, Java, Javascript, PHP und mehr zu kommunizieren. Kann über einen Webbrowser konfiguriert und gesichert werden und als COM-Port auf einem Windows-PC installiert werden, um eine vollständige Rückwärtskompatibilität zu gewährleisten, die für ältere Anwendungen unerlässlich ist. Bietet robuste und intelligente 'steuerungsseitige' Geräte, die die Schnittstelle zu Systemen in der 24-V-Fabrikumgebung bilden, die gemeinhin als 'prozessseitig' bezeichnet werden. Features * 4 hochpräzise RTD-Eingänge * Prozesssteuerung und Automatisierung in der Fabrikhalle, integrierte DIN-Schienenmontage * Einfache ASCII-TCP-Protokollmedien Weitere Informationen:  |  | Ausführung: | Ethernet-Konverter | Breite: | 102 mm | Datenübertragungsrate: | 100 Mbit/s | Höhe: | 129 mm | Montage: | DIN-Schiene | Tiefe: | 23 mm | Ursprungsland: | GB | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (4) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 294,85* | € 354,02* |  |  |  | Lager 4502 | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 309,95* | € 360,74* |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 6,90* | ab € 292,60* | € 383,92* |  |  |  | | 38 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 420,06* | € 470,91* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 4502 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 4502 |  | Versand: Lager 4502 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* |  | ab € 55,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502 | |  | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|