Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensor-Aktor Kabel, M12-Kabeldose, abgewinkelt auf offenes Ende, 4-polig, 5 m, P


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Sensor-Aktor Kabel, M12-Kabeldose, abgewinkelt auf offenes Ende, 4-polig, 5 m, P
Sensor-Aktor Kabel, M12-Kabeldose, abgewinkelt auf offenes Ende, 4-polig, 5 m, P
Artikel-Nr.:
     4502-06P0927
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     XZCPA1241L5
EAN/GTIN:
     4099891100841
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
AS-i Kabel
AS-i Leitung
AS-i-Buskabel
ASI-Buskabel
XZ-Vorverdrahtete Buchsen, abgewinkelt, M12, 4-polig, PVC 5m Kabel XZ-Vorverdrahtete Buchsen, abgewinkelt, M12, 4-polig, PVC 5m Kabel. Zubehör-/Teilekategorie: Verkabelungszubehör - Zubehör-/Teiletyp: vorverdrahtete Stecker - Name der Reihe: Anwendung. Die technischen Merkmale von XZCPA1241L5 von Schneider Electric im Überblick * Art des Steckkontaktes, gehäuseseitig Female (Buchse) * Art des Steckkontaktes, feldseitig Female (Buchse) * Anordnung der Kabelzuführung, gehäuseseitig sonstige * Anordnung der Kabelzuführung, feldseitig abgewinkelt * Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig sonstige * Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig M12 * Ausführung der Leitung mehradrig * Mit LED-Anzeige Nein * Polzahl 4 * Kabellänge 5 m * Geschirmt Nein * Halogenfrei Nein * Bemessungsstrom In 4 A * Bemessungsspannung 250 V * Farbe des Kabelmantels schwarz * Durchgangswiderstand 5 mOhm * Werkstoff des Kontaktgrundkörpers sonstige * Werkstoff des Kabelmantels PVC * Werkstoff der Kontaktbeschichtung sonstige * Zul. Kabelaußentemperatur, fest verlegt 85 °C, -25 °C * Strahlenvernetzt Nein
Weitere Informationen:
Anschluss (1):
M12-Kabeldose, abgewinkelt
Anschluss (2):
offenes Ende
Farbe:
schwarz
Kabellänge:
5 m
LED-Anzeige:
Nein
Material:
PVC
max. Spannung:
250 V
Nennstrom:
4 A
Polzahl:
4-polig
Schutzart (IP):
IP69K
Ursprungsland:
PL
Gewicht:
0.22 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: ASI-Kabel, ASI-Leitung, SAI-Buskabel, SAI-Kabel, SAI-Leitung, Sensor-Aktor Kabel, Kabel für Sicherheitsschalter, Rundsteckverbinder sonstige, Sonstige Rundsteckverbinder, Sonstige-Steckverbinder, asi-kabel 5 meter, as-i kabel, Kabel, Leitung, Kabelkonfektion, Konfektionierte Kabel, Konfektionierte Leitung, Anschlusskabel, Anschlussleitung, Verbindungskabel, Verbindungsleitung, Aktorikverbindungskabel, Aktorikverbindungsleitung, Sensor-Aktor-Verbindungskabel, Sensor-Aktor-Verbindungsleitung, Sensor-Aktor-Leitung, Sensorkabel, Sensorleitung
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 15,74*
€ 22,07*
€ 5,95*
ab € 16,65*
€ 22,90*
25 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 17,87*
€ 24,48*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 18,46*
€ 25,32*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 19,47*
€ 26,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,39*
€ 31,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,26*
€ 30,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,45*
€ 27,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,26*
€ 26,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,51*
€ 25,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,47*
€ 23,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.