| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-06N6659 Herst.-Nr.: GJI1842013P0003 EAN/GTIN: 4012233645602 |
| | |
|
| | |
| Schnappfedern für Trageschienen Typ ABB Stotz SZ-FB. Für Gerätebefestigung auf Trageschienen EN 60715, 35 x 7,5 mm. Typ: SZ–FB 45.53–3, für Schraube M 4 Weitere Informationen: | | Ausführung: | Schnappfeder | Geeignet für: | DIN-Schiene TS35 | Ursprungsland: | DE | Gewicht: | 0.00265 kg | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Montageschiene, DIN-Schiene, Hutschiene, TS35-Schiene, DIN-Schienen-Zubehör, Hutschienen-Zubehör, Tragschienen-Zubehör, Tragschiene, Haustechnik, Profil, Profilschiene |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 28 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 0,24* | € 0,41* | | | | | 13 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 0,24* | € 0,41* | | | | | 24 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 0,28* | € 0,48* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 0,28* | € 0,48* | | | | Lager 4502 | | | | | | € 6,90* | ab € 0,45* | € 1,13* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4502 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4502 | | Versand: Lager 4502 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 55,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|