| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-06N5058 Herst.-Nr.: 052490144100 EAN/GTIN: 4017254156908 |
| | |
|
| | |
| Das Eismeldersteuergerät für 2 Zonen vereint beide Funktionsweisen des Eismeldersteuergerät EM 524 89 in einem Gehäuse. Beide Zonen arbeiten völlig unabhängig voneinander. Mindestens 2 Fühler je Zonen müssen individuell ergänzt werden (Temperatur und Feuchte). Das Eismeldersteuergerät, ohne Fühler, wird für die vollautomatische Beheizung von Dachrinnen, Freiflächen, Garagenauffahrten, Rampen und Außentreppen usw. eingesetzt. Die Steuerung ermittelt den optimalen Einschaltzeitpunkt, um die Eisbildung frühzeitig, also noch vor dem Gefrierpunkt, zu verhindern. Da die Anlage erst dann eingeschaltet wird, wenn die Gefahr der Eisbildung besteht, wird unnötiges Vergeuden von Energie vermieden. Das Gerät besitzt ein Werkseitiges Standardprogramm. Eine Digitale Anzeige des Soll- und Istwertes und der einzustellenden Parameter. Automatische Fühlererkennung und Überwachung. Einstellbare Nachheizung sowie einen Betriebsstundenzähler für die Heizung und weitere Funktionen. Geeigent für DIN-Schienenmontage. Kompatibel zu den bisherigen Fühlern. Weitere Informationen: | | Ausführung: | Eismelder-Steuergerät | Farbe: | weiß | Montage: | DIN-Schienenmontage | Spannung: | 230 VAC | Ursprungsland: | HU |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Automation, Fühler, Sensor, Wächter, Temperaturwächter, Thermowächter, Frostwächter, Messtechnik, Measurement Technology |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 42 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 502,24* | € 586,98* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 502,69* | € 587,75* | | | | Lager 4502 | | | | | | Frei Haus | ab € 509,49* | € 590,44* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 509,66* | € 593,53* | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 543,13* | € 630,98* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4502 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4502 | | Versand: Lager 4502 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 55,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|