Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kompaktschütz, 3-polig, 20 A, 230 V, 3 Schließer, Schraubanschluss, 12487343


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kompaktschütz, 3-polig, 20 A, 230 V, 3 Schließer, Schraubanschluss, 12487343
Kompaktschütz, 3-polig, 20 A, 230 V, 3 Schließer, Schraubanschluss, 12487343
Artikel-Nr.:
     4502-06N4823
Hersteller:
     WEG
Herst.-Nr.:
     12487343
EAN/GTIN:
     7909158141272
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hilfskontakt
Hilfskontaktblock
Hilfsschalter
hilfskontakt 3s 1ö
Kompaktschütz, 12487343, Weg Kompaktschütz CWC0 4 kW, 1Ö, 230V 50/60Hz. Kompakte und vollständige Lösung für die Steuerung und das Manövrieren von Stromkreisen. Komplettes Zubehörsortiment, das schnelle und kompakte Montagen für die unterschiedlichsten Anwendungen ermöglicht.
Weitere Informationen:
Anschluss:
Schraubanschluss
Ausführung:
Kompaktschütz
Bemessungsspannung:
230 V
Montage:
DIN-Schiene
Nennstrom:
20 A
Polzahl:
3-polig
Schaltfunktion:
3 Schließer
Schutzart (IP):
IP20
Ursprungsland:
BR
Gewicht:
0.0179 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: hilfskontakt, weg hilfskontakt, Elektronikrelais, Relais, Industrierelais, Schaltrelais, Relay, Installationsrelais, Schaltschütz, Schütz, Installationsschütz, Leistungsschütz, Schalter
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 22,90*
€ 31,50*
€ 4,00*
ab € 34,44*
€ 41,56*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 32,73*
€ 44,74*
7 Tage
2
€ 6,99*
ab € 66,62*
€ 85,67*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,50*
€ 37,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,45*
€ 36,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,88*
€ 34,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,51*
€ 33,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,72*
€ 31,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,90*
€ 27,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WEG
12500633
ab € 3,45*
Zubehör
WEG
12500637
ab € 6,20*
Zubehör
WEG
ECC0-SD
ab € 7,85*
Zubehör
WEG
12500586
ab € 5,28*
Zubehör
WEG
12500630
ab € 4,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.