| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-06N4256 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: MWNL 201 EAN/GTIN: 4099891198213 |
| |
|
| | |
| Einschraubnippel für Kabelabzweigkästen Typ MWN. Als Würgenippel mit metrischer Nenngröße, mit und ohne Mittelloch; Material: PE-LD, Farbe: hellgrau ähnlich RAL 7035. Technische Merkmale (Typ, Größe, Schlüsselweite (SW), Randdurchmesser (D), Gewindelänge (GL), Ausführung): L201, M 20, SW 19, D 24, GL 12 mm, mit Loch Weitere Informationen: | | Ausführung: | Verschlussschraube | Farbe: | lichtgrau | Gewindegröße: | M20 | Material: | Polyethylen | Schlüsselweite: | 19 mm | Ursprungsland: | DE | Gewicht: | 0.00198 kg | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Befestigung, Befestigungs- und Montagezubehör, Montagezubehör, Befestigungszubehör, Tülle, Durchführungstülle, Kabeldurchführung, Kabeleinführung, Metrische Verschraubung, Kabelbefestigung, Kabelführung, Kabelhalter, Leitungshalter, Kabeldurchführungsverschraubung, Kabelverschraubung, Verschraubung |
| | |
| |