Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verschlussschraube, M20, 19 mm, lichtgrau, MWN 201


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Verschlussschraube, M20, 19 mm, lichtgrau, MWN 201
Verschlussschraube, M20, 19 mm, lichtgrau, MWN 201
Artikel-Nr.:
     4502-06N4254
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     MWN 201
EAN/GTIN:
     4099891198206
Suchbegriffe:
Verschlussschrauben ohne DIN
verschlussschrauben ohne din pp
verschlussschrauben ohne din
verschlussschrauben ohne din m20 x ...
Einschraubnippel für Kabelabzweigkästen Typ MWN. Als Würgenippel mit metrischer Nenngröße, mit und ohne Mittelloch; Material: PE-LD, Farbe: hellgrau ähnlich RAL 7035. Technische Merkmale (Typ, Größe, Schlüsselweite (SW), Randdurchmesser (D), Gewindelänge (GL), Ausführung): 0201, M 20, SW 19, D 24, GL 12 mm, ohne Loch
Weitere Informationen:
Ausführung:
Verschlussschraube
Farbe:
lichtgrau
Gewindegröße:
M20
Material:
Polyethylen
Schlüsselweite:
19 mm
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.00202 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Befestigung, Befestigungs- und Montagezubehör, Montagezubehör, Befestigungszubehör, Tülle, Durchführungstülle, Kabeldurchführung, Kabeleinführung, Metrische Verschraubung, Kabelbefestigung, Kabelführung, Kabelhalter, Leitungshalter, Kabeldurchführungsverschraubung, Kabelverschraubung, Verschraubung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0722*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,1737*
€ 0,2067
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1563*
€ 0,186
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1184*
€ 0,1409
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0962*
€ 0,1145
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0936*
€ 0,1114
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0901*
€ 0,1072
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,0722*
€ 0,0859
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.