Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verschlussschraube, PG16, Klemmbereich 8 bis 15 mm, IP54, lichtgrau, 485/16


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Verschlussschraube, PG16, Klemmbereich 8 bis 15 mm, IP54, lichtgrau, 485/16
Verschlussschraube, PG16, Klemmbereich 8 bis 15 mm, IP54, lichtgrau, 485/16
Artikel-Nr.:
     4502-06N392
Hersteller:
     Kleinhuis
Herst.-Nr.:
     485/16
EAN/GTIN:
     4099891198046
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Verschlussschrauben ohne DIN
Kabeleinsteckstutzen
Würgenippel
kabeleinsteckstutzen hkl
Einschraubnippel PG 16 für Kabelabzweigkästen Typ 485/16 Als Dichtungsnippel mit Öffnung, aus Polyethylen (elastisch). Farbe: grau Dichtbereich von/bis: 8,0 / 15 Gewindelänge: 11 mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
Verschlussschraube
Farbe:
lichtgrau
Gewindegröße:
PG16
Länge:
26 mm
Material:
Polyethylen
max. Klemmbereich:
15 mm
max. Temperatur:
80 °C
min. Klemmbereich:
8 mm
min. Temperatur:
-40 °C
Schutzart (IP):
IP54
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.00297 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: würgenippel, verschlussschrauben ohne din pp, Befestigung, Befestigungs- und Montagezubehör, Montagezubehör, Befestigungszubehör, Tülle, Durchführungstülle, Kabeldurchführung, Kabeleinführung, PG-Verschraubung, Kabelbefestigung, Kabelführung, Kabelhalter, Leitungshalter, Kabeldurchführungsverschraubung, Kabelverschraubung, Verschraubung
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
100
€ 6,99*
ab € 0,0634*
€ 0,0935*
28 Tage
nicht lagernd
100
€ 7,90*
ab € 0,06638*
€ 0,09788*
26 Tage
unbekannt
100
€ 5,50*
ab € 0,0789*
€ 0,1133*
1
€ 5,46*
ab € 0,0714*
€ 0,1203*
Lager 4502
100
€ 6,90*
ab € 0,23*
€ 0,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,31*
€ 0,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,29*
€ 0,35
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,27*
€ 0,32
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,23*
€ 0,27
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 31,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HKL
ab € 0,122*
Ähnlich
HKL
ab € 0,2412*
Ähnlich
HKL
ab € 0,4989*
Ähnlich
HKL
ab € 0,0505*
Ähnlich
HKL
ab € 0,0522*
Ähnlich
HKL
ab € 0,0557*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.