Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESD IC-Pinzette, isoliert, antimagnetisch, Stahl, 125 mm, DS299


Menge:  Satz  
Produktinformationen
ESD IC-Pinzette, isoliert, antimagnetisch, Stahl, 125 mm, DS299
ESD IC-Pinzette, isoliert, antimagnetisch, Stahl, 125 mm, DS299
Artikel-Nr.:
     4502-06L9990
Hersteller:
     Edsyn
Herst.-Nr.:
     DS299
EAN/GTIN:
     4099891367756
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
ESD-Pinzette
Greifpinzette IC
IC-Pinzette
ISO-Pinzette
IC-Einsetz- und Ziehpinzetten Typ Edsyn DS 299. In universeller Ausführung, mit ausschwenkbarem Griff, der eine Einrichtung zum reihenweisen Richten von IC-Anschlüssen beinhaltet. Die Greiföffnung ist stufenlos feststellbar und gewährleistet sicheres Halten des Bauteiles. Die Pinzette kann auch als vorübergehender Wärmeableiter verwendet werden. Typ: DS 299, IC–Pinzette
Weitere Informationen:
Antimagnetisch:
Ja
Ausführung:
IC-Pinzette
ESD-Schutz:
Ja
Isoliert:
Ja
Länge:
125 mm
Material:
Stahl
UV-beständig:
Nein
Chemikalienbeständig:
Ja
Ursprungsland:
US
Gewicht:
0.02827 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Isolierpinzette, Pinzette isoliert, VDE-Pinzette, Mehrzweckpinzette, Präzisions-Pinzette, Präzisionspinzette, präzisionspinzette spitz, pinzette isoliert, Werkzeuge, Demontagewerkzeug, Einsetzwerkzeug, IC-Bestückungswerkzeug, IC-Einsetzwerkzeug, Handwerkzeug, Montagewerkzeug, IC-Hilfswerkzeug, IC-Montagewerkzeug, Greifpinzette, Pinzette, Ausziehwerkzeug, IC-Ausziehwerkzeug, IC-Ziehwerkzeug
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
10
Frei Haus
ab € 39,93*
€ 48,16*
47 Tage
nicht lagernd
1
€ 14,99*
ab € 33,91*
€ 53,82*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Sätze
€ 48,16*
€ 57,31
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 44,27*
€ 52,68
pro Satz
ab 100 Sätze
€ 44,25*
€ 52,66
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 39,93*
€ 47,52
pro Satz
1 Satz enthält 1 Stück (ab € 39,93* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Sätze
Mindestbestellmenge: 10 Sätze ( entspricht € 481,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.