Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 4502-06L9568 Herst.-Nr.: 59/S100BC EAN/GTIN: 7314150337637 |
| | |
|
|  |  |
 | Abbildung kann abweichen. Bit-Box, 59/S100BC, BAHCO 1/4" Bitsatz für Schlitz-, Phillips-, Pozidriv-, Innensechskant- und TORX®-Tamper-Schrauben - 100 teilig Features * Für universelle Verwendung * Hochleistungs-Stahllegierung * Die Box ist robust, strapazierfähig sowie haltbar und bietet optimalen Schutz für die Bits Weitere Informationen:  |  | Ausführung: | Bit Set | ESD-Schutz: | Nein | Größe: | verschiedene Größen | Spitzentyp: | Phillips/Pozidriv/Schlitz/Sechskant/TORX-Tamper/Robertson | VDE-/1000V-geprüft: | Nein | Ursprungsland: | CN | Gewicht: | 0.79 kg | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Schraubendrehersatz, Schraubendreherset, Schraubenziehersatz, Schraubenzieherset, TORX-Bit-Satz, TORX-Bit-TR-Satz, Vierkant-Bit-Satz, bit-satz, Werkzeuge, Handwerkzeug, Schraubendreher, Schraubenzieher, Bit, Schraubendreherbit, Schrauberbit, Bit-Arbeitssatz, Bitsatz, Werkzeugeinsatz |
|  |  |
|  |  | Angebote (10) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Einheit | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | pro Stück | € 4,90* | ab € 23,97* | € 33,07* |  |  |  | | |  | |  |  | pro Stück | € 4,00* | ab € 24,25* | € 33,30* |  |  |  | | 15 Tage |  | |  |  | pro Stück | € 7,90* | ab € 25,77* | € 33,90* |  |  |  | Lager 4502 | |  | |  |  | pro Stück | € 6,90* | ab € 26,73* | € 35,22* |  |  |  |  | | |  | |  |  | pro Stück | € 8,95* | ab € 29,91* | € 40,40* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 4502 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 4502 |  | Versand: Lager 4502 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* |  | ab € 55,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|