Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handgelenksbänder mit Druckknopf 10 mm, blau, 23.0.60001


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Handgelenksbänder mit Druckknopf 10 mm, blau, 23.0.60001
Handgelenksbänder mit Druckknopf 10 mm, blau, 23.0.60001
Artikel-Nr.:
     4502-06L9203
Hersteller:
     ESD PROTECT
Herst.-Nr.:
     EP0105001
EAN/GTIN:
     4099891436803
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Band
Antistatikhandgelenkband
Erdungshandgelenkband
ESD-Gelenkband
Leitfähige Handgelenksbänder Typ ESD-Protect 600. Elastisch, über die Schließe verstellbar, optimale Ableitfähigkeit durch silberimprägnierte Polypropylen-Fasern und Kontaktflächen aus Edelstahl, entspricht EN 61340-5-1. Technische Merkmale (Typ, Größe Druckknopf, Farbe): 23.0.60001, 10 mm, blau
Weitere Informationen:
Ausführung:
Handgelenkband
Druckknopfdurchmesser:
10 mm
Farbe:
blau
Material:
PP-Fasern/Edelstahl
Ursprungsland:
US
Gewicht:
0.01456 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,11*
€ 23,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,03*
€ 23,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,61*
€ 22,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,54*
€ 19,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,11*
€ 19,17
pro Stück
ab 50 Stück
€ 15,31*
€ 18,22
pro Stück
ab 150 Stück
€ 14,55*
€ 17,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 13,84*
€ 16,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,19*
€ 13,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.