Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESD-Tischauflagen 600 x 1000 mm, grau, 23.GR60100


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ESD-Tischauflagen 600 x 1000 mm, grau, 23.GR60100
ESD-Tischauflagen 600 x 1000 mm, grau, 23.GR60100
Artikel-Nr.:
     4502-06L9186
Hersteller:
     ESD PROTECT
Herst.-Nr.:
     23.GR60100
EAN/GTIN:
     4099891437312
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Werkstattausstattung
Arbeitsunterlage
Tischauflage
Reparaturmatte
ESD-Tischauflagen Typ Alfaplan S. Zweischichtig, aus Synthesekautschuk, mit leitfähigem Klebstoff verklebbar oder lose verlegbar, niederohmigen Unterzug, hitzebeständig; Stärke: 2,0 mm, 2 Druckknöpfe: 10 mm. Technische Merkmale (Typ, Maße, Farbe): 23.GR60100, 600 x 1000 mm, grau
Weitere Informationen:
Breite:
600 mm
Dicke:
2 mm
Farbe:
grau
Länge:
1000 mm
Ursprungsland:
IT
Gewicht:
1.75 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 51,65*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,46*
€ 80,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,96*
€ 78,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,63*
€ 75,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,24*
€ 72,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 51,65*
€ 61,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.