Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Montageschlüssel für 030..., 031..., 0362, 0363, KFR, KFV, KGR, KGV, SFV, SGR, S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Montageschlüssel für 030..., 031..., 0362, 0363, KFR, KFV, KGR, KGV, SFV, SGR, S
Montageschlüssel für 030..., 031..., 0362, 0363, KFR, KFV, KGR, KGV, SFV, SGR, S
Artikel-Nr.:
     4502-06L6441
Hersteller:
     Lumberg
Herst.-Nr.:
     ZMS 20
EAN/GTIN:
     4099891379582
Suchbegriffe:
Steckverbinder-Schraubenschlüssel
Steckverbinderschlüssel
lumberg steckverbinder-schraubensch...
steckverbinder schraubenschlüssel
Spezial-Montageschlüssel Typ Lumberg ZMS 20. Für Rundsteckverbinder mit Schraubverschluss z. B. der Serien KFR, KFV, KGR, KGV, SFV, SGR und SGV, Stecker 0314, 0315 und Kupplungen 0304, 0305, 0307 Typ: ZMS 20, Montageschlüssel
Weitere Informationen:
Ausführung:
Montageschlüssel
Geeignet für:
030..., 031..., 0362, 0363, KFR, KFV, KGR, KGV, SFV, SGR, SG
Länge:
42.5 mm
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.03365 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Steckverbinder, Steckverbindung, Labor- und Messtechnik-Steckverbindung, Laborsteckverbinder, Laborsteckverbindung, Labor- und Messtechniksteckverbinder-Zubehör, Zubehör für Labor- und Messtechniksteckverbinder, Montageschlüssel, Steckverbinderzubehör, Rundsteckverbinder-Zubehör, Werkzeuge, Handwerkzeug, Montagewerkzeug
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 17,23*
€ 25,03*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 15,24*
€ 25,05*
1 Tag
159
€ 5,95*
ab € 13,19*
€ 25,08*
1 Tag
12
Frei Haus
ab € 20,78*
€ 29,67*
1 Tag
18
€ 14,99*
ab € 19,62*
€ 36,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,05*
€ 29,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,70*
€ 28,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,75*
€ 25,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,93*
€ 24,91
pro Stück
ab 15 Stück
€ 19,89*
€ 23,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,60*
€ 23,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 18,62*
€ 22,16
pro Stück
ab 150 Stück
€ 17,70*
€ 21,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,24*
€ 18,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.