Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SMD-Pinzette, unisoliert, antimagnetisch, Edelstahl, 115 mm, 5583 AM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SMD-Pinzette, unisoliert, antimagnetisch, Edelstahl, 115 mm, 5583 AM
SMD-Pinzette, unisoliert, antimagnetisch, Edelstahl, 115 mm, 5583 AM
Artikel-Nr.:
     4502-06L2035
Hersteller:
     Bahco
Herst.-Nr.:
     5583 AM
EAN/GTIN:
     7314151821296
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Greifpinzette IC
IC-Pinzette
Pinzette SMD
SMD-Pinzette
SMD-Pinzetten Typ BAHCO 5583 AM. Zum Einsetzen und Auslöten von SMD-ICs z. B. im Gehäuse Flat 8, 14 und 16; Ausführung: matt poliert, Werkstoff: antimagnetischer, säurefester und rostfreier Stahl, Länge: 115 mm. Typ: 5583 AM, SMD–Pinzette
Weitere Informationen:
Antimagnetisch:
Ja
Ausführung:
SMD-Pinzette
Beständig gegen:
Chemikalien, Salze, Säuren
ESD-Schutz:
Nein
Isoliert:
Nein
Länge:
115 mm
Material:
Edelstahl
UV-beständig:
Nein
Chemikalienbeständig:
Nein
Ursprungsland:
CH
Gewicht:
0.0154 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: smd pinzetten belzer, pinzette smd, Werkzeuge, Handwerkzeug, Greifpinzette, Pinzette
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 35,85*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,11*
€ 63,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,22*
€ 60,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,31*
€ 56,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,01*
€ 52,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,75*
€ 49,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,85*
€ 42,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.