Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dichtkappe, (B x H) 17 x 23 mm, grün, für Kippschalter, N3511V005


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dichtkappe, (B x H) 17 x 23 mm, grün, für Kippschalter, N3511V005
Dichtkappe, (B x H) 17 x 23 mm, grün, für Kippschalter, N3511V005
Dichtkappe, (B x H) 17 x 23 mm, grün, für Kippschalter, N3511V005
Artikel-Nr.:
     4502-06G162
Hersteller:
     Apem
Herst.-Nr.:
     N3511V005
EAN/GTIN:
     4099889317169
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dichtkappe
Kappen für Schalter
Kappen für Taster
Hebelschalter
Dichtungskappe Typ U1031 Typ: U1031-3 verschraubbar, mit vernickelter Sechskantmutter und grüner Silikonkappe.
Weitere Informationen:
Breite:
17 mm
Farbe:
grün
Geeignet für:
Kippschalter
Höhe:
23 mm
Zubehörart:
Dichtkappe
Ursprungsland:
FR
Gewicht:
0.0035 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Kippschalter, hebelschalter apem, hebelschalter, Abdeckung, Kappe, Abdeckkappe, Abdichtkappe, Dichtungshaube, Dichtungskappe, Schalterkappe, Schutzdeckel, Schutzkappe, Verschlusskappe, Befestigung, Befestigungs- und Montagezubehör, Montagezubehör, Befestigungszubehör, Dichtung, Deckel, Schalter, Zubehör für Schalter und Taster, Schalterzubehör, Zubehör für Kippschalter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,58*
  
Preis gilt ab 50.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 18,74*
€ 22,30
pro Stück
ab 200 Stück
€ 18,47*
€ 21,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 17,96*
€ 21,37
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 17,66*
€ 21,02
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 17,58*
€ 20,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.