| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-06G140 Herst.-Nr.: N36346009 EAN/GTIN: 4099889317121 |
| | |
|
| | |
| Dichtkappe, N36346009, APEM Abgedichteter Kippschalter für Außenanwendungen, Elastomerdichtung zwischen Deckel und Gehäuse. Features * Verhindern, dass Staub, Sand und Wasser in die Schalter gelangen * Verhindert bei Kniehebelversionen auch, dass Eis die Hebelbewegung blockiert * Wenn nötig, wird ein Dichtungsring oder eine Unterlegscheibe mit der Manschette geliefert * Kompatibel mit frontseitigen Dichtungsoptionen Weitere Informationen: | | Durchmesser: | 20.2 mm | Farbe: | schwarz | Geeignet für: | Kippschalter | Höhe: | 30.4 mm | Zubehörart: | Dichtkappe | Ursprungsland: | CN | Gewicht: | 0.006 kg | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kippschalter, hebelschalter apem, hebelschalter, Abdeckung, Kappe, Abdeckkappe, Abdichtkappe, Dichtungshaube, Dichtungskappe, Schalterkappe, Schutzdeckel, Schutzkappe, Verschlusskappe, Befestigung, Befestigungs- und Montagezubehör, Montagezubehör, Befestigungszubehör, Dichtung, Deckel, Schalter, Zubehör für Schalter und Taster, Schalterzubehör, Zubehör für Kippschalter |
| | |
| |