| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-06G135 Herst.-Nr.: N33121002 EAN/GTIN: 4099889317077 |
| | |
|
| | |
| Dichtkappe, N33121002, APEM Abgedichteter Kippschalter für Außenanwendungen, Elastomerdichtung zwischen Deckel und Gehäuse. Features * Verhindern, dass Staub, Sand und Wasser in die Schalter gelangen * Verhindert bei Kniehebelversionen auch, dass Eis die Hebelbewegung blockiert * Wenn nötig, wird ein Dichtungsring oder eine Unterlegscheibe mit der Manschette geliefert * Kompatibel mit frontseitigen Dichtungsoptionen Weitere Informationen: | | Durchmesser: | 12 mm | Farbe: | schwarz | Geeignet für: | Kippschalter | Höhe: | 13.4 mm | Zubehörart: | Dichtkappe | Ursprungsland: | CN | Gewicht: | 0.003 kg | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kippschalter, Sechskantmutter ohne Norm, hebelschalter apem, sechskantmutter ohne norm, Abdeckung, Kappe, Abdeckkappe, Abdichtkappe, Dichtungshaube, Dichtungskappe, Schalterkappe, Schutzdeckel, Schutzkappe, Verschlusskappe, Befestigung, Befestigungs- und Montagezubehör, Montagezubehör, Befestigungszubehör, Dichtung, Deckel, Schalter, Zubehör für Schalter und Taster, Schalterzubehör, Zubehör für Kippschalter |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4502 | | | | 20 | | Frei Haus | ab € 2,11* | € 3,06* | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 14,99* | ab € 1,76* | € 3,35* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4502 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück | Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 61,20* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4502 | | Versand: Lager 4502 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 55,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|