Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Widerstand, Dickschicht, SMD 0603 (1608), 54.9 kΩ, 0.1 W, ±1 %, CR0603-FX-5492EL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Widerstand, Dickschicht, SMD 0603 (1608), 54.9 kΩ, 0.1 W, ±1 %, CR0603-FX-5492EL
Widerstand, Dickschicht, SMD 0603 (1608), 54.9 kΩ, 0.1 W, ±1 %, CR0603-FX-5492EL
Artikel-Nr.:
     4502-06E9629
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     CR0603-FX-5492ELF
EAN/GTIN:
     4099879163325
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
SMD Widerstand
bourns dickfilmwiderstand
SMD-Dickschichtwiderstand, CR0603-FX-5492ELF, Bourns Features * RoHS-konform * Enge Toleranzen der unteren Elektrodenbreite * Geeignet für alle Arten von Lötprozessen * Papierband auf Spule für automatische Bestückung
Weitere Informationen:
Bauform:
SMD 0603 (1608)
Breite:
0.8 mm
Höhe:
0.45 mm
Länge:
1.6 mm
Leistung:
0.1 W
max. Temperatur:
155 °C
min. Temperatur:
-55 °C
ohmscher Widerstand:
54.9 kΩ
Technologie:
Dickschicht
Temperaturkoeffizient:
±100 ppm/K
Toleranz:
±1 %
Ursprungsland:
TW
Gewicht:
0.00001 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: dickfilmwiderstand, Passive Bauelemente, Resistor, Widerstand, Wiederstand
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0102*
  
Preis gilt ab 12.500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25000 Stück
€ 0,0124*
€ 0,0148
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,0122*
€ 0,0145
pro Stück
ab 125000 Stück
€ 0,0114*
€ 0,0136
pro Stück
ab 250000 Stück
€ 0,0111*
€ 0,0132
pro Stück
ab 12500000 Stück
€ 0,0102*
€ 0,0121
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.