Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Widerstand, Dünnschicht, SMD 0204, Mini-MELF, 910 Ω, 0.25 W, ±1 %, MMA 0204-50 B


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Widerstand, Dünnschicht, SMD 0204, Mini-MELF, 910 Ω, 0.25 W, ±1 %, MMA 0204-50 B
Widerstand, Dünnschicht, SMD 0204, Mini-MELF, 910 Ω, 0.25 W, ±1 %, MMA 0204-50 B
Widerstand, Dünnschicht, SMD 0204, Mini-MELF, 910 Ω, 0.25 W, ±1 %, MMA 0204-50 B
Artikel-Nr.:
     4502-06E660
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     MMA 0204-50 BL 1% 910R
EAN/GTIN:
     4099879155337
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
MELF-Widerstand
SMD Widerstand
melf-widerstand vishay
melf widerstand
SMD-Dünnschicht-Widerstände Bauform 0204 Mini-MELF 0,25 Watt Toleranz 1,0 % Typ Vishay/Beyschlag MMA 0204 Professional.
Weitere Informationen:
Bauform:
SMD 0204
Durchmesser:
1.4 mm
Gehäuse:
Mini-MELF
Länge:
3.6 mm
Leistung:
0.25 W
max. Temperatur:
125 °C
min. Temperatur:
-55 °C
ohmscher Widerstand:
910 Ω
Technologie:
Dünnschicht
Temperaturkoeffizient:
±50 ppm/K
Toleranz:
±1 %
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.00004 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Passive Bauelemente, Resistor, Widerstand, Wiederstand, Dünnschichtwiderstand
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0204*
  
Preis gilt ab 1.500.000 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,0308*
€ 0,0367
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0294*
€ 0,035
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,029*
€ 0,035
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0263*
€ 0,0313
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0256*
€ 0,0305
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,0204*
€ 0,0243
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.