Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Widerstand, Dünnschicht, SMD 0102, Micro-MELF, 75 kΩ, 0.2 W, ±1 %, MMU01020C7502


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Widerstand, Dünnschicht, SMD 0102, Micro-MELF, 75 kΩ, 0.2 W, ±1 %, MMU01020C7502
Widerstand, Dünnschicht, SMD 0102, Micro-MELF, 75 kΩ, 0.2 W, ±1 %, MMU01020C7502
Widerstand, Dünnschicht, SMD 0102, Micro-MELF, 75 kΩ, 0.2 W, ±1 %, MMU01020C7502
Artikel-Nr.:
     4502-06E380
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     MMU01020C7502FB300
EAN/GTIN:
     4099879154972
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dünnfilmwiderstand
Dünnschichtwiderstand
Thin Film Widerstand
MELF-Widerstand
SMD-Dünnschicht-Widerstände Bauform 0102 Micro-MELF 0,2 Watt Toleranz 1,0 % Typ Vishay/Beyschlag MMU 0102 Professional.
Weitere Informationen:
Bauform:
SMD 0102
Durchmesser:
1.1 mm
Gehäuse:
Micro-MELF
Länge:
2.2 mm
Leistung:
0.2 W
max. Temperatur:
155 °C
min. Temperatur:
-55 °C
ohmscher Widerstand:
75 kΩ
Technologie:
Dünnschicht
Temperaturkoeffizient:
±50 ppm/K
Toleranz:
±1 %
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.00003 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3000
Frei Haus
ab € 0,0405*
€ 0,0704*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 0,0509*
€ 0,0829*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,0829*
€ 0,0987
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,0774*
€ 0,0921
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0757*
€ 0,0901
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0731*
€ 0,087
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0704*
€ 0,0838
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0509*
€ 0,0606
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.