Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Widerstand, Dünnschicht, SMD 0102, Micro-MELF, 750 Ω, 0.2 W, ±1 %, MMU 0102-50 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Widerstand, Dünnschicht, SMD 0102, Micro-MELF, 750 Ω, 0.2 W, ±1 %, MMU 0102-50 1
Widerstand, Dünnschicht, SMD 0102, Micro-MELF, 750 Ω, 0.2 W, ±1 %, MMU 0102-50 1
Widerstand, Dünnschicht, SMD 0102, Micro-MELF, 750 Ω, 0.2 W, ±1 %, MMU 0102-50 1
Artikel-Nr.:
     4502-06E188
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     MMU 0102-50 1% BL750R
EAN/GTIN:
     4099879154743
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
MELF-Widerstand
SMD Widerstand
melf-widerstand vishay
melf widerstand
SMD-Dünnschicht-Widerstände Bauform 0102 Micro-MELF 0,2 Watt Toleranz 1,0 % Typ Vishay/Beyschlag MMU 0102 Professional.
Weitere Informationen:
Bauform:
SMD 0102
Durchmesser:
1.1 mm
Gehäuse:
Micro-MELF
Länge:
2.2 mm
Leistung:
0.2 W
max. Temperatur:
155 °C
min. Temperatur:
-55 °C
ohmscher Widerstand:
750 Ω
Technologie:
Dünnschicht
Temperaturkoeffizient:
±50 ppm/K
Toleranz:
±1 %
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.00003 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Passive Bauelemente, Resistor, Widerstand, Wiederstand, Dünnschichtwiderstand
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0306*
  
Preis gilt ab 750.000 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,0454*
€ 0,054
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0447*
€ 0,0532
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0437*
€ 0,052
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0412*
€ 0,049
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,039*
€ 0,046
pro Stück
ab 750000 Stück
€ 0,0306*
€ 0,0364
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.