Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Widerstand, Dünnschicht, SMD 0102, Micro-MELF, 390 Ω, 0.2 W, ±1 %, MMU01020C3900


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Widerstand, Dünnschicht, SMD 0102, Micro-MELF, 390 Ω, 0.2 W, ±1 %, MMU01020C3900
Widerstand, Dünnschicht, SMD 0102, Micro-MELF, 390 Ω, 0.2 W, ±1 %, MMU01020C3900
Widerstand, Dünnschicht, SMD 0102, Micro-MELF, 390 Ω, 0.2 W, ±1 %, MMU01020C3900
Artikel-Nr.:
     4502-06E160
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     MMU01020C3900FB300
EAN/GTIN:
     4099879154729
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
MELF-Widerstand
Metallschichtwiderstand
SMD Widerstand
melf-widerstand vishay
SMD-Dünnschicht-Widerstände Bauform 0102 Micro-MELF 0,2 Watt Toleranz 1,0 % Typ Vishay/Beyschlag MMU 0102 Professional.
Weitere Informationen:
Bauform:
SMD 0102
Durchmesser:
1.1 mm
Gehäuse:
Micro-MELF
Länge:
2.2 mm
Leistung:
0.2 W
max. Temperatur:
155 °C
min. Temperatur:
-55 °C
ohmscher Widerstand:
390 Ω
Technologie:
Dünnschicht
Temperaturkoeffizient:
±50 ppm/K
Toleranz:
±1 %
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.00003 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: melf widerstand, Passive Bauelemente, Resistor, Widerstand, Wiederstand, Dünnschichtwiderstand
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 0,23*
€ 0,44*
46 Tage
nicht lagernd
5
€ 14,99*
ab € 0,0358*
€ 0,4448*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,44*
€ 0,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,42*
€ 0,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,37*
€ 0,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,32*
€ 0,38
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,30*
€ 0,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 0,29*
€ 0,35
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,23*
€ 0,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
TE Connectivity
SMA-A0102BTNL390R
ab € 0,519*
Ähnlich
TE Connectivity
SMA-A0102FTDL390R
ab € 0,074*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.