Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Präzisionspotentiometer, 10 Umdrehungen, 20 kΩ, 2 W, linear, Lötöse, 3549H-1AA-2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Präzisionspotentiometer, 10 Umdrehungen, 20 kΩ, 2 W, linear, Lötöse, 3549H-1AA-2
Präzisionspotentiometer, 10 Umdrehungen, 20 kΩ, 2 W, linear, Lötöse, 3549H-1AA-2
Artikel-Nr.:
     4502-06E1358
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     3549H-1AA-203B
EAN/GTIN:
     4099879949875
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Potentiometer
Potenziometer
Poti
Wendelpotentiometer
Präzisions-Potentiometer, 3549H-1AA-203B, Bourns Electronics GmbH 10-Gang-Präzisionspotentiometer mit hoher Lebensdauer, entwickelt für HMI- und MMI-Anwendungen. Es ist für den Einsatz unter bestimmten Seitenlastbedingungen geeignet. Features * Option mit zwei Gängen * Option Servohalterung * Doppeltes Kugellager als Option * RoHS-konform
Weitere Informationen:
Anschluss:
Lötöse
Ausführung:
Präzisionspotentiometer
Breite:
19.81 mm
Drehbereich (elektrisch):
3600 °
Drehbereich (mechanisch):
3600 °
Durchmesser der Achse:
6.35 mm
Länge:
22.48 mm
Leistung:
2 W
max. Anzahl der Umdrehungen:
10
max. Temperatur:
125 °C
min. Temperatur:
-40 °C
Montage:
gerade
ohmscher Widerstand:
20 kΩ
Widerstandsverlauf:
linear
Ursprungsland:
MX
Gewicht:
0.02 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: bourns electronics potentiometer, wendelpotentiometer, potentiometer 2w, Passive Bauelemente, Resistor, Widerstand, Wiederstand, Spindelpotentiometer, Spindelpotenziometer, Spindelpoti, Drehpotentiometer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.686,68*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1.686,71*
€ 2.007,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.686,68*
€ 2.007,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.