Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gabellichtschranke, 0,05 m, NPN oder PNP, 10-30 VDC, M8-Steckverbinder, IP65, XU


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gabellichtschranke, 0,05 m, NPN oder PNP, 10-30 VDC, M8-Steckverbinder, IP65, XU
Gabellichtschranke, 0,05 m, NPN oder PNP, 10-30 VDC, M8-Steckverbinder, IP65, XU
Artikel-Nr.:
     4502-05P9649
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     XUYFANEP100050
EAN/GTIN:
     4099889429312
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
CANopen Steckverbinder
Gabel-Lichtschranke
Gabellichtschranke
Winkellichtschranke
XUY-Optoe. Sen. Gabel-Lichts.r. mit Teach-In, 50x95mm, 12-24 V DC, M8 XUY-Optoelektronischer Sensor, Gabel-Lichtschranke mit Teach-In, 50x95mm, Spannungsversorgung 12-24V DC, Steckverbinder M8 Die technischen Merkmale von XUYFANEP100050 von Schneider Electric im Überblick * Anzahl der sicheren Halbleiter-Ausgänge 0 * Anzahl der sicheren kontaktbehafteten Ausgänge 0 * Anzahl der kontaktbehafteten Ausgänge mit Meldefunktion 0 * Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion 0 * Analogausgang 0 V...10 V Nein * Analogausgang -10 V...+10 V Nein * Analogausgang 4 mA...20 mA Nein * AWG-Nummer 0 * Analogausgang 0 mA...20 mA Nein * Bemessungsschaltabstand 50 mm * Ausführung des elektrischen Anschlusses Steckverbinder M8 * Ausführung des Schaltausgangs PNP/NPN * Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation sonstige * Ausführung der Schaltfunktion programmierbar/konfigurierbar * Mit sonstigem Analogausgang Nein * Mit Überwachungsfunktion nachgeschalteter Geräte Nein * Mit Wiederanlaufsperre Nein * Mit Zeitfunktion Nein * Mit Kommunikationsschnittstelle SSI Nein * Mit Kommunikationsschnittstelle RS-232 Nein * Mit Kommunikationsschnittstelle SSD Nein * Mit Kommunikationsschnittstelle RS-422 Nein * Mit Kommunikationsschnittstelle RS-485 Nein * Mit Kommunikationsschnittstelle PROFIBUS Nein * Mit Kommunikationsschnittstelle INTERBUS Nein * Mit Kommunikationsschnittstelle AS-Interface Nein * Mit Kommunikationsschnittstelle Ethernet Nein * Mit Kommunikationsschnittstelle DeviceNet Nein * Mit Kommunikationsschnittstelle CANOpen Nein * Mit Kommunikationsschnittstelle Analog Nein * Min. Reflektorabstand 0 mm * Min. Objektgröße 0 mm * Reichweite des Schutzfeldes 0 m * Reflektor im Lieferumfang enthalten Nein * Reaktionszeit 0 ms * Schaltfrequenz 10000 Hz * Schaltspannung des OSSD im High-Zustand 0 V * Breite des Sensors 50 mm * Betriebsmittel-Schutzklasse Schutzklasse 0 * Explosionsschutz-Kategorie für Staub ohne * Explosionsschutz-Kategorie für Gas ohne * Einstellverfahren sonstige * Durchmesser des Sensors 0 mm * Höhe des Sensors 0 mm * Max. Schaltabstand 50 mm * Max. Ausgangsstrom 0 A * Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang 0 mA * Länge des Sensors 0 mm * Lichtfleck 0 mm² * Laserschutzklasse ohne * Lichtart sonstige * Geeignet für Sicherheitsfunktionen Nein * Gabelweite 0 mm * Gabeltiefe 95 mm * Gehäusebauform Sonderbauform * Wellenlänge des Sensors 0 nm * Vorausfallmeldung Nein * Werkstoff der optischen Fläche Glas * Werkstoff des Gehäuses Metall * Werkstoff des Kabelmantels sonstige * Spannungsart DC * Sicherheitstyp gemäß IEC 61496-1 1 * Schutzart (IP) IP65 * Tastfunktion hellschaltend * Umgebungstemperatur -20 °C, 60 °C
Weitere Informationen:
Anschluss:
M8-Steckverbinder
Ansprechzeit:
20 µs
Ausführung:
Gabellichtschranke
Ausgang:
NPN oder PNP
Erfassungsabstand:
0,05 m
Schutzart (IP):
IP65
Spannung:
10-30 VDC
Stromversorgung:
100 mA
Ursprungsland:
FR
Gewicht:
0.095 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 211,95*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 259,98*
€ 309,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 257,93*
€ 306,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 228,04*
€ 271,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 222,72*
€ 265,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 211,95*
€ 252,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.