Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gabellichtschranke, 0,015 m, NPN oder PNP, 10-30 VDC, M8-Steckverbinder, IP65, X


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gabellichtschranke, 0,015 m, NPN oder PNP, 10-30 VDC, M8-Steckverbinder, IP65, X
Gabellichtschranke, 0,015 m, NPN oder PNP, 10-30 VDC, M8-Steckverbinder, IP65, X
Artikel-Nr.:
     4502-05P9628
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     XUYFALNEP100015
EAN/GTIN:
     4099889429107
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
CANopen Steckverbinder
Gabel-Lichtschranke
Gabellichtschranke
Winkellichtschranke
XUY-Optoe. Sen. L.-Gab.-Lichts.r. m. Teach-In, 15x95mm, 12-24 V DC, M8 XUY-Optoelektronischer Sensor, Laser-Gabel-Lichtschranke mit Teach-In, 15x95mm, Spannungsversorgung 12-24V DC, Steckverbinder M8 Die technischen Merkmale von XUYFALNEP100015 von Schneider Electric im Überblick * Gehäusebauform Sonderbauform * Gabelweite 0 mm * Gabeltiefe 95 mm * Geeignet für Sicherheitsfunktionen Nein * Länge des Sensors 0 mm * Lichtfleck 0 mm² * Laserschutzklasse ohne * Lichtart sonstige * Max. Ausgangsstrom 0 A * Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang 0 mA * Max. Schaltabstand 15 mm * Höhe des Sensors 0 mm * Durchmesser des Sensors 0 mm * Einstellverfahren sonstige * Explosionsschutz-Kategorie für Staub ohne * Explosionsschutz-Kategorie für Gas ohne * Betriebsmittel-Schutzklasse Schutzklasse 0 * Breite des Sensors 15 mm * Schaltfrequenz 10000 Hz * Schaltspannung des OSSD im High-Zustand 0 V * Reflektor im Lieferumfang enthalten Nein * Reaktionszeit 0 ms * Reichweite des Schutzfeldes 0 m * Min. Reflektorabstand 0 mm * Min. Objektgröße 0 mm * Mit Kommunikationsschnittstelle AS-Interface Nein * Mit Kommunikationsschnittstelle Ethernet Nein * Mit Kommunikationsschnittstelle DeviceNet Nein * Mit Kommunikationsschnittstelle INTERBUS Nein * Mit Kommunikationsschnittstelle CANOpen Nein * Mit Kommunikationsschnittstelle Analog Nein * Mit Kommunikationsschnittstelle PROFIBUS Nein * Mit Kommunikationsschnittstelle SSI Nein * Mit Kommunikationsschnittstelle RS-232 Nein * Mit Kommunikationsschnittstelle SSD Nein * Mit Kommunikationsschnittstelle RS-422 Nein * Mit Kommunikationsschnittstelle RS-485 Nein * Mit Zeitfunktion Nein * Mit Wiederanlaufsperre Nein * Mit sonstigem Analogausgang Nein * Mit Überwachungsfunktion nachgeschalteter Geräte Nein * Ausführung der Schaltfunktion programmierbar/konfigurierbar * Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation sonstige * Ausführung des Schaltausgangs PNP/NPN * Ausführung des elektrischen Anschlusses Steckverbinder M8 * Bemessungsschaltabstand 15 mm * Analogausgang 0 V...10 V Nein * Analogausgang -10 V...+10 V Nein * Analogausgang 4 mA...20 mA Nein * Analogausgang 0 mA...20 mA Nein * AWG-Nummer 0 * Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion 0 * Anzahl der sicheren kontaktbehafteten Ausgänge 0 * Anzahl der sicheren Halbleiter-Ausgänge 0 * Anzahl der kontaktbehafteten Ausgänge mit Meldefunktion 0 * Umgebungstemperatur 60 °C, -20 °C * Tastfunktion hellschaltend * Schutzart (IP) IP65 * Sicherheitstyp gemäß IEC 61496-1 1 * Spannungsart DC * Werkstoff des Gehäuses Metall * Werkstoff des Kabelmantels sonstige * Werkstoff der optischen Fläche Glas * Vorausfallmeldung Nein * Wellenlänge des Sensors 0 nm
Weitere Informationen:
Anschluss:
M8-Steckverbinder
Ansprechzeit:
20 µs
Ausführung:
Gabellichtschranke
Ausgang:
NPN oder PNP
Erfassungsabstand:
0,015 m
Schutzart (IP):
IP65
Spannung:
10-30 VDC
Stromversorgung:
100 mA
Ursprungsland:
FR
Gewicht:
0.087 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 291,16*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 355,79*
€ 423,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 349,57*
€ 415,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 323,96*
€ 385,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 310,30*
€ 369,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 291,16*
€ 346,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.