Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lampen-Fußschalter, rastend, 1-polig, 1 Schließer, Aus-Ein, 2 A/250 VAC, 8009-00


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lampen-Fußschalter, rastend, 1-polig, 1 Schließer, Aus-Ein, 2 A/250 VAC, 8009-00
Lampen-Fußschalter, rastend, 1-polig, 1 Schließer, Aus-Ein, 2 A/250 VAC, 8009-00
Artikel-Nr.:
     4502-05N9463
Hersteller:
     inter BÄR
Herst.-Nr.:
     8009-008.01
EAN/GTIN:
     4099891483692
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fußschalter
interbär fußschalter
fußschalter
Lampen-Fußschalter, 8009-008.01, Inter Bär Gehäuse-Schnappmontage, Zugentlastung geschraubt, Schraubkontakte, 2 Verbindungsklemmen, für Kabel 2 x 0,75 mm² + 3 x 0,75 mm².
Weitere Informationen:
Anschluss:
Schraubanschluss
Gehäusefarbe:
weiß
Polzahl:
1-polig
Schaltfunktion:
1 Schließer
Schaltleistung:
2 A/250 VAC
Schaltstellung:
Aus-Ein
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.0038 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Beleuchtungstechnik, Lampe, Leuchte, Lampenschalter, Leuchtenschalter, Schnurzwischenschalter, Schnur-Zwischenschalter, Schalter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,79*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,42*
€ 20,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,31*
€ 20,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,27*
€ 19,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,63*
€ 17,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,35*
€ 17,08
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,63*
€ 16,22
pro Stück
ab 100 Stück
€ 12,96*
€ 15,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 12,32*
€ 14,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,79*
€ 11,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.