Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3-fach Adapter, 3 x Dose Typ C auf 1 x Stecker Type E + F, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
3-fach Adapter, 3 x Dose Typ C auf 1 x Stecker Type E + F, schwarz
3-fach Adapter, 3 x Dose Typ C auf 1 x Stecker Type E + F, schwarz
Artikel-Nr.:
     4502-05N9093
Hersteller:
     Kopp
Herst.-Nr.:
     471305006
EAN/GTIN:
     4008224519649
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Multistecker
Netzadapter
Reise-Stecker-Adapter
Reiseadapter
Adapter, 471305006, KOPP Adapter, Anschluss für 3 Stecker in einer Schutzkontaktsteckdose mit erhöhtem Berührungsschutz.
Weitere Informationen:
Anschluss (1):
1 x Stecker Typ E + F
Anschluss (2):
3 x Dose Typ C
Farbe:
schwarz
Landeskennung:
Europa
Nennleistung:
2,5 A/250 V
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.0507 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Reisestecker, Stromadapter, multistecker 3 fach, multistecker, reiseadapter kopp, Adapter, Schuko-Adapter, Länder-Adapter, Euro-Adapter, Switchmode-Netzgerät, Konverter, Converter, Spannungswandler, Wandler, AC/DC-Konverter, AC/DC-Wandler, Netzgerät, Netzteil, Power Supply, Steckernetzgerät, Steckernetzteil, AC/DC-Steckernetzgerät, Steckdosenadapter, Steckverbinder, Steckverbindung, Netzsteckverbinder, Netzsteckverbindung, Schuko-Steckverbindung, Stromversorgung
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
unbekannt
10
€ 5,50*
ab € 2,16*
€ 3,04*
19 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 2,22*
€ 3,13*
5 Tage
11
1
€ 4,95*
ab € 2,11*
€ 3,19*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 2,54*
€ 3,80*
10
€ 5,95*
ab € 2,91*
€ 4,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,80*
€ 4,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,63*
€ 4,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,57*
€ 4,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,38*
€ 4,02
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,13*
€ 3,72
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,54*
€ 3,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.