Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Universal-Gripzange 708000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Universal-Gripzange 708000
Universal-Gripzange 708000
Artikel-Nr.:
     4502-05L9570
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     708000 250
EAN/GTIN:
     4099891362829
Suchbegriffe:
Blech-Gripzange
Universal-Gripzange
Universalgripzange
universal gripzange
Universal-Gripzangen Typ 708000. Mit ovaler Maulform, gezahnte Greifbacken, kräftiger Federstahl-Zangenkörper, vernickelt, Spannweite und Spanndruck einstellbar über Rändelschraube. Technische Merkmale (Typ, Zangenlänge (L), Spannweite (S), Backenlänge (B)): 250, L 250 mm, S 40 mm, B 35 mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
Gripzange
Länge:
250 mm
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.0541 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Werkzeuge, Handwerkzeug, Zange, Festklemmzange, Feststellzange, Gripzange, Schweißerzange
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 29,08*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,33*
€ 56,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,59*
€ 55,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,78*
€ 49,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,73*
€ 48,47
pro Stück
ab 15 Stück
€ 38,70*
€ 46,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,51*
€ 44,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 35,65*
€ 42,42
pro Stück
ab 150 Stück
€ 33,88*
€ 40,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,08*
€ 34,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.