| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-05L6906 Herst.-Nr.: T3683A EAN/GTIN: 5013969983241 |
| | |
|
| | |
| Crimpzange, T3683A, C.K Tools Die T3683A ist für das sichere Crimpen von großen Aderendhülsen konzipiert (Kapazität 10 bis 25 mm² oder 8 bis 3 AWG). Features * Das Auto-Stop-Ratschensystem löst aus, wenn der richtige Druck ausgeübt wird, um ein präzises Crimpen zu gewährleisten * Hoher Kompressionsdruck für sicheres Crimpen * Präzisionsgefertigte Matrizen für hochwertige Crimps und sichere Verbindungen * Matrizen aus vollständig gehärtetem, kohlenstofflegiertem Stahl für Stärke und Haltbarkeit * Strapazierfähige Konstruktion mit bis zu 40000 Zyklen getestet * Ergonomische Zwei-Komponenten-Griffe für einfache und bequeme Handhabung Weitere Informationen: | | Crimpbereich (AWG): | AWG 8-3 | Crimpbereich (mm²): | 10-25 mm² | Geeignet für: | Aderendhülsen | Länge: | 250 mm | Ursprungsland: | TW | Gewicht: | 0.61 kg | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kabelschuh-Crimpzange, Kabelschuh-Presszange, Kabelschuhcrimpzange, Kabelschuhpresszange, Kabelschuhzange, Kerbzange, c.k aderendhülsenzange, aderendhülsen crimpzange, Werkzeuge, Crimpwerkzeug, Anpresszange, Crimpzange, Presszange, Quetschzange, Handwerkzeug, Zange |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 46,64* | € 67,34* | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 51,27* | € 67,36* | | | | Lager 4502 | | | | | | Frei Haus | ab € 54,20* | € 68,72* | | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 57,55* | € 74,79* | | | | | 2 Tage | | | | | € 14,99* | ab € 60,08* | € 81,38* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4502 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4502 | | Versand: Lager 4502 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 55,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|