Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ratschen-Crimpzange für Solar-PV-Kabelverbinder, 2,5-6,0 mm², AWG 14-10, C.K Too


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ratschen-Crimpzange für Solar-PV-Kabelverbinder, 2,5-6,0 mm², AWG 14-10, C.K Too
Ratschen-Crimpzange für Solar-PV-Kabelverbinder, 2,5-6,0 mm², AWG 14-10, C.K Too
Ratschen-Crimpzange für Solar-PV-Kabelverbinder, 2,5-6,0 mm², AWG 14-10, C.K Too
Ratschen-Crimpzange für Solar-PV-Kabelverbinder, 2,5-6,0 mm², AWG 14-10, C.K Too
Ratschen-Crimpzange für Solar-PV-Kabelverbinder, 2,5-6,0 mm², AWG 14-10, C.K Too
Artikel-Nr.:
     4502-05L6856
Hersteller:
     C.K Tools
Herst.-Nr.:
     T3671A
EAN/GTIN:
     5013969246520
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Crimp Kombinationszange
Crimp Kombizange
Aderendhülsen-Crimpzange
Aderendhülsenzange
Crimpzange, T3671A, C.K Tools Die T3671A ist für das sichere Crimpen von Solar-PV-Kabelverbindern konzipiert. Features * Das Auto-Stop-Ratschensystem löst aus, wenn der richtige Druck ausgeübt wird, um ein präzises Crimpen zu gewährleisten * Hoher Kompressionsdruck für sicheres Crimpen * Präzisionsgefertigte Matrizen für hochwertige Crimps und sichere Verbindungen * Matrizen aus vollständig gehärtetem, kohlenstofflegiertem Stahl für Stärke und Haltbarkeit * Strapazierfähige Konstruktion mit bis zu 40000 Zyklen getestet * Ergonomische Zwei-Komponenten-Griffe für einfache und bequeme Handhabung
Weitere Informationen:
Crimpbereich (AWG):
AWG 14-10
Crimpbereich (mm²):
2,5-6,0 mm²
Geeignet für:
Solar-PV-Kabelverbinder
Länge:
250 mm
Ursprungsland:
TW
Gewicht:
0.61 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Kabelschuh-Crimpzange, Kabelschuh-Presszange, Kabelschuhcrimpzange, Kabelschuhpresszange, Kabelschuhzange, Kerbzange, aderendhülsenzange 0,5-6mm², aderendhülsen crimpzange, c.k aderendhülsenzange, Werkzeuge, Crimpwerkzeug, Anpresszange, Crimpzange, Presszange, Quetschzange, Handwerkzeug, Zange
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 54,55*
€ 84,97*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 68,21*
€ 84,98*
€ 8,95*
ab € 66,92*
€ 85,36*
1 Tag
59
Frei Haus
ab € 70,17*
€ 87,65*
€ 5,90*
ab € 71,59*
€ 89,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,98*
€ 101,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,37*
€ 100,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,66*
€ 95,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,94*
€ 90,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,21*
€ 81,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.