Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkzeugrucksack, ohne Werkzeug, (L x B) 310 x 120 mm, 0.8 kg, BAG 07 R


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Werkzeugrucksack, ohne Werkzeug, (L x B) 310 x 120 mm, 0.8 kg, BAG 07 R
Werkzeugrucksack, ohne Werkzeug, (L x B) 310 x 120 mm, 0.8 kg, BAG 07 R
Werkzeugrucksack, ohne Werkzeug, (L x B) 310 x 120 mm, 0.8 kg, BAG 07 R
Artikel-Nr.:
     4502-05L3215
Hersteller:
     GT Line
Herst.-Nr.:
     BAG 07 R
EAN/GTIN:
     8024482188881
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Montage-Rucksack
Techniker-Rucksack
Werkzeug-Rucksack
Werkzeugrucksack
Werkzeugrucksack, BAG 07 R, GT LINE Die BAG 07 R ist eine Werkzeugtasche mit Innen- und Außenfächern. Features * Interner Dokumentenbereich * Aufklappbares internes Werkzeugpaneel
Weitere Informationen:
Ausführung:
Werkzeugrucksack
Bestückung:
ohne Werkzeug
Breite:
120 mm
ESD-Schutz:
Nein
Länge:
310 mm
Material:
Polyester
Ursprungsland:
VN
Gewicht:
0.9 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: gt line werkzeugrucksack, montage rucksack, Werkstattausstattung, Aufbewahrungsbehälter, Aufbewahrungssystem, Lagerbehälter, Tasche, Servicetasche, Technikertasche, Werkzeugtasche, Rucksack, Werkzeuge
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 36,86*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,91*
€ 60,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,52*
€ 58,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,72*
€ 54,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,17*
€ 52,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,37*
€ 50,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,86*
€ 43,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.