Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkzeugtasche, ohne Werkzeug, (L x B) 410 x 200 mm, 1.2 kg, BCF 134 R


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Werkzeugtasche, ohne Werkzeug, (L x B) 410 x 200 mm, 1.2 kg, BCF 134 R
Werkzeugtasche, ohne Werkzeug, (L x B) 410 x 200 mm, 1.2 kg, BCF 134 R
Werkzeugtasche, ohne Werkzeug, (L x B) 410 x 200 mm, 1.2 kg, BCF 134 R
Artikel-Nr.:
     4502-05L3207
Hersteller:
     GT Line
Herst.-Nr.:
     BCF 134 R
EAN/GTIN:
     8024482189765
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Werkzeugmappe
Werkzeugtasche
gt line werkzeugtasche
werkzeugtasche
Werkzeugtasche, BCF 134 R, GT LINE Die BCF 134 R ist eine Klempnertasche aus Planenmaterial, einem starken, wasserfesten Material mit verstärkten Nähten. Features * Verstellbarer gepolsterter Schultergurt * Zwei Verschlussschnallen * Transparente Innentasche für kleine Dokumente
Weitere Informationen:
Ausführung:
Werkzeugtasche
Bestückung:
ohne Werkzeug
Breite:
200 mm
ESD-Schutz:
Nein
Länge:
410 mm
Material:
Tarpaulin
Ursprungsland:
VN
Gewicht:
1.4 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Werkstattausstattung, Aufbewahrungsbehälter, Aufbewahrungssystem, Lagerbehälter, Tasche, Servicetasche, Technikertasche, Werkzeuge
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 75,04*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 94,75*
€ 112,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 93,50*
€ 111,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 90,84*
€ 108,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 87,01*
€ 103,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 75,04*
€ 89,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.